EXTR.U.306 -3 GARRAS-7-140MM

N.º do artigo: U.306A140
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.306A140
EAN/GTIN 3148510751733
Número do fabricante U.306A140
Número L L60130 630

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Versátil: Montaje con 2 ó 3 brazos extractores
  • Posibilidad de conversión a extractor interno con brazos extractores U.306G2, husillo U.306-4 o brazos extractores U.306G20, husillo U.306-2
  • Comodidad: extractor con brazos extractores autoapretados por muelle de retorno
  • el extractor permanece asentado en el rodamiento aunque no esté tensado
  • Seguridad: bloqueo de los brazos extractores en el rodamiento con una rueda moleteada
  • el extractor no puede deslizarse fuera del rodamiento
  • husillo con cabeza de seguridad: un perno se desprende si se supera el par de apriete permitido. Se suministra con 2 pasadores de repuesto
  • extractores adecuados: Martillo deslizante U.306M
  • montaje directo
  • y extractor U.40
  • montaje con anillo y tuerca U.306A1, se pueden pedir por separado
  • El extractor U.306-260 se suministra con el husillo U.306-3 y su extensión.

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 7 - 140
  • L x An x Al [mm]: 130 x 225 x 262
  • Máximo D [mm]: 147
  • 6 bordes [mm]: 18
  • Brazos de arrastre: U.306 G1
  • Toneladas [t]: 3
  • Tornillos: U.306-4
  • Tornillos [mm]: 18
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1.600

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta