EXTRACT.3 GARRAS FINAS-CAP.150MM

N.º do artigo: U.302-150
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.302-150
EAN/GTIN 3148516946713
Número do fabricante U.302-150
Número L L60130 5679

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Comodidad: Extractores con brazos de extracción de sujeción automática gracias al muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está sujeto
  • Ayudas de extracción a juego: Martillo deslizante U.49AM

Característica:

  • Mín. - máx. C [mm]: 25 - 150
  • L x An. x Al. [mm]: 90 x 206 x 222
  • T. máx. [mm]: 150
  • Brazos de arrastre: -
  • Toneladas [t]: 1,5
  • Tornillos: U.301-04-150
  • Tornillos [mm]: 10
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 0,900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta