EXTR 2 GARRAS DESLIZANTES 86-203 MM

N.º do artigo: U.232-210
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.232-210
EAN/GTIN 3148517712010
Número do fabricante U.232-210
Número L L60130 2946

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Versatilidad: posibilidad de conversión a extractor interno o externo con el mismo brazo de extracción
  • Brazos de extracción con protección contra caídas
  • Bajo presión, los brazos de extracción se desplazan y no pueden deslizarse

Característica:

  • A mín. - máx. [mm]: 86 - 203
  • A1 mín. - máx. [mm]: 127 - 222
  • B mín. - máx. [mm]: 127 - 222
  • L x A x A [mm]: 297 x 233 x 283
  • D máx. [mm]: 145
  • 6 bordes [mm]: 27
  • Brazos de arrastre [mm]: 27
  • Brazos de arrastre: U.232 G3
  • Toneladas [t]: 4,0
  • Tornillos: U.53S2A07
  • Tornillos [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 3.000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta