Cazadora Madrid bicolor, de alta visibilidad Yellow/Navy L R

N.º do artigo: TX70YNRL
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
Número do artigo TX70YNRL
EAN/GTIN 5036108260294
Número do fabricante TX70YNRL

Descrição

Descripción:

La nueva chaqueta de alta visibilidad Portwest Madrid es moderna y práctica con un estilo moderno. El duradero tejido de 300g asegura excelente resistencia a la abrasión y duración. Varios útiles bolsillos proporcionan un espacio seguro y el bolsillos superior puede albergar las dimensiones de los modernos smartphones.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Conjunto TX70 + TX72 certificado EN ISO 20471 Clase 3
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta