Cazadora Lille bicolor, de alta visibilidad Yellow/Navy L R

N.º do artigo: TX50YNRL
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
Número do artigo TX50YNRL
EAN/GTIN 5036108178728
Número do fabricante TX50YNRL

Descrição

Descripción:

Esta elegante chaqueta bicolor cuenta con útiles detalles como un bolsillo en el dorso para gorro y guantes. El bolsillo frontal con cremallera es ideal para guardar llaves y monedas con seguridad.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Gran bolsillo trasero con cremallera para meter más cosas
  • Porta identificación desmontable
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Bolsillo para el móvil
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta