Descripción:
Esta chaqueta de invierno tiene un cálido forro para invierno o climas fríos. Seguros bolsillos con amplio espacio Otros prácticos detalles son la cintura elástica y el cierre autoadherente de ajuste en los puños.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en la manga
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Porta identificación
- Bolsillo para el móvil
- Múltiples útiles bolsillos
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Anilla D para llaves o identificación
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
Material:
Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;