Buzo bicolor Portwest Texo Contrast Black XXXL R

N.º do artigo: TX15BKRXXXL
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
Número do artigo TX15BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108189786
Número do fabricante TX15BKRXXXL

Descrição

Descripción:

Este elegante mono proporciona comodidad y protección total. Las características ganadoras incluyen bolsillos para rodilleras, gancho y bucle para ajustar el puño y el dobladillo y múltiples bolsillos.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • 14 Bolsillos para más capacidad
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Porta identificación desmontable
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillo para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Bolsillos espaciosos
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados

Material:

Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta