Descripción:
Este elegante mono proporciona comodidad y protección total. Las características ganadoras incluyen bolsillos para rodilleras, gancho y bucle para ajustar el puño y el dobladillo y múltiples bolsillos.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Porta identificación desmontable
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillo para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Bolsillos espaciosos
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
Material:
Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;