Descrição:
Las bermudas TX14 combinan funcionalidad y moda. La cintura elástica proporciona comodidad y facilidad de movimiento.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Dos bolsillos traseros de parche
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Practico bolsillo en el muslo
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Colores en contraste para mayor distinción
Material:
Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;