Pantalones cortos Portwest Texo Contrast Grey M R

N.º do artigo: TX14GRRM
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
Número do artigo TX14GRRM
EAN/GTIN 5036108180875
Número do fabricante TX14GRRM

Descrição

Descripción:

Las bermudas TX14 combinan funcionalidad y moda. La cintura elástica proporciona comodidad y facilidad de movimiento.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Practico bolsillo en el muslo
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Colores en contraste para mayor distinción

Material:

Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta