Descrição:
El tejido rico en algodón Texo de Portwest crea una prenda muy cómoda a la vez que práctica. Este peto ofrece una protección completa para la parte inferior del cuerpo y las piernas. Incluye un bolsillo oculto para el peto, bolsillos para rodilleras y bolsillos en los muslos. El gancho y el bucle en el extremo de la pierna garantizan un ajuste seguro.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Dos bolsillos traseros
- Bolsillo para el móvil
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Disponible en longitud regular y para altos
- Colores en contraste para mayor distinción
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
Material:
Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;