Descripción:
Este elegante pantalón de tejido Cotton Rich está diseñado para proporcionar el máximo en comodidad y funcionalidad. Sun interesantes detalles incluyen 9 bolsillos, bolsillos para rodilleras, cintura con mitad elástica y ajuste autoadherente en el extremo de la pata.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos traseros de parche
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Bolsillo para el smartphone
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Material:
Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;