Chaqueta bicolor Portwest Texo Navy M R

N.º do artigo: TX10NARM
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
Número do artigo TX10NARM
EAN/GTIN 5036108169177
Número do fabricante TX10NARM

Descrição

Descripción:

Moderna chaqueta bicolor práctica y resistente. Incorpora mútiples características como bolsillo trasero para gorra y guantes y cierre autoadherente en las bocamangas para un ajuste correcto.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • 12 Bolsillos para mayor capacidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Porta identificación desmontable
  • Bolsillo para el móvil
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo en la manga
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL

Material:

Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 50ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta