Descripción:
Moderna chaqueta bicolor práctica y resistente. Incorpora mútiples características como bolsillo trasero para gorra y guantes y cierre autoadherente en las bocamangas para un ajuste correcto.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Porta identificación desmontable
- Bolsillo para el móvil
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Colores en contraste para mayor distinción
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Bolsillo trasero
- Bolsillo en la manga
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
Material:
Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 50ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;