Elemento de sujeción con brazo prensor TW28GRS 300/120

N.º do artigo: TW28GRS30-12
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo TW28GRS30-12
EAN/GTIN 4008158036830
Número do fabricante TW28GRS30-12
Número L L80030 237

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
  • El husillo está situado en el exterior para acceder libremente a la zona de trabajo y para protegerlo de las salpicaduras de soldadura
  • Placa de presión especial y robusta con ranura en V, ideal incluso para sujetar piezas redondas o cuadradas
  • Plegable y ajustable en altura sin escalonamientos
  • Especialmente adecuada para sujetar en espacios reducidos, en aberturas estrechas y para salientes cortos

Característica:

  • alcance de brazo: 120 mm
  • Pernos: Ø28 mm
  • Material / superficie:
    • Soporte de riel y deslizante hecho de acero templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, fosfatado
  • Ferrocarril: 28x11 mm
  • abertura de sujeción: 300 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Una soldadura segura con los especialistas en herramientas de sujeción

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpie y lubrique placa de compresión regularmente (no para la versión de palanca)
    • Limpiar y engrasar el pawl de bloqueo regularmente (solo para la versión de la palanca)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta