Elemento de sujeción para mesas multifunción TW-KLI (2 unid./bolsa)

N.º do artigo: TW20-15-8KLI-SET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Número do artigo TW20-15-8KLI-SET
EAN/GTIN 4008158042336
Número do fabricante TW20-15-8KLI-SET
Número L L80030 481

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de apriete de hasta 500 N
  • Para utilizar en mesas multifunción, como p. ej., Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placas de 19 mm
  • Soporte deslizante estable hecho de magnesio ligero para una sujeción rápida y a prueba de vibraciones
  • Perfil de acero de calidad estirado en frío para una sujeción resiliente y elástica

Característica:

  • alcance de brazo: 80 mm
  • Pernos: Ø20 mm
  • Ferrocarril: 20x5 mm
  • abertura de sujeción: 150 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta