Descripción:
Se puede manejar en vertical y en horizontal
Un resultado de medición exacto
Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de SAUTER hasta 1000 N (no está incluido en el suministro)
Sistema lineal de medida digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie
Medidor de longitud digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie
Característica:
Recorrido de desplazamiento máximo: 230 mm
Elevación de un giro (elevación del husillo): 3 mm
Placa base con taladro de rosca M6
Ampliación de l’área de trabajo con TVL-XL: +340 mm
Dimensiones totales A×P×A 151×234×465 mm
Peso neto aprox. 9 kg