Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TU 80-0.01US, Legibilidad 0,01 mm, frecuencia de medición 7 MHz

N.º do artigo: TU 80-0.01US
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
Tipo de produto Medidor de espesor de capa

Números de identificação e classificações

Número do artigo TU 80-0.01US
EAN/GTIN 4045761139824
Número do fabricante TU 80-0.01US
Número L L40250 2344

Descrição

Descripción:

  • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Interfaz de datos RS-232
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Modo “Scan” (10 mediciónes por seg.) o modo de medición del punto singular elegible
  • Memoria interna
  • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): valor límite superior e inferior programable. Una senal optica y acustica facilita el proceso de medicion
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Carcasa de metal robusta

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 132×76×32 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 2×1.5 V AA
  • Peso neto aprox. 0,35 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta