Tornillo de apriete con toma de tierra TP 150/80

N.º do artigo: TP-1K
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo TP-1K
EAN/GTIN 4008158015446
Número do fabricante TP-1K
Número L L80030 88

Descrição

Descripción:

  • Con brazos de fundición maleable
  • Barra Tommy con extremos redondeados para facilitar la transmisión de la fuerza al sujetar
  • Orificio de conexión a tierra en la parte superior

Característica:

  • alcance de brazo: 80 mm
  • Hoyo Ø: Ø10,5 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior de hierro fundido maleable reforzado, galvanizado
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 25x6 mm
  • abertura de sujeción: 150 mm
  • Actual: 400 A

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Fabricación de carrocerías
  • Conexión segura a tierra con tornillos de apriete para soldadura eléctrica

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta