Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TN 300-0.01US, Legibilidad 0,01 mm, frecuencia de medición 2,5 MHz

N.º do artigo: TN 300-0.01US
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
Tipo de produto Medidor de espesor de capa

Números de identificação e classificações

Número do artigo TN 300-0.01US
EAN/GTIN 4045761139886
Número do fabricante TN 300-0.01US
Número L L40250 2783

Descrição

Descripción:

  • Sonda de medición externa
  • Interfaz de datos USB, de serie (sólo para modelos con lectura [d] = 0,01 mm)
  • Modo “Scan” (10 mediciónes por seg.) o modo de medición del punto singular elegible
  • Memoria interna
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión de la medición: del [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×74×32 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 2×1.5 V AA función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,25 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta