Softshell IONA (3 capas) Navy S R

N.º do artigo: TK54NARS
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
Número do artigo TK54NARS
EAN/GTIN 5036108213788
Número do fabricante TK54NARS

Descrição

Descripción:

Este softshell de calidad Premium ofrece una movilidad sin restricciones, mayor visibilidad y un excepcional aislamiento térmico. El acabado exterior suave y de tejido apretado genera una prenda impermeable, resistente al viento y transpirable, de resistencia y comodidad inigualables.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • 3 capas
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta