Descripción:
Este softshell de calidad Premium ofrece una movilidad sin restricciones, mayor visibilidad y un excepcional aislamiento térmico. El acabado exterior suave y de tejido apretado genera una prenda impermeable, resistente al viento y transpirable, de resistencia y comodidad inigualables.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- 3 capas
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 17353 Type B3
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;