Softshell con capucha (3 capas) Navy L R

N.º do artigo: TK53NARL
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
Número do artigo TK53NARL
EAN/GTIN 5036108262984
Número do fabricante TK53NARL

Descrição

Descripción:

Una moderna chaqueta con capucha y grandes avances técnicos, con un bolsillo interno, codos pre-formados y tiras de ajuste de goma. El elegante diseño, el sutil detalle de puntadas y color de contraste hacen de esta chaqueta un atractivo añadido a la colección del softshell TK2.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Diseño ″Premium″ con el codo con forma
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Bolsillos con cremalleras
  • Capucha desmontable
  • 3 capas
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta