Chaleco Softshell (3 capas) Navy L R

N.º do artigo: TK51NARL
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
Número do artigo TK51NARL
EAN/GTIN 5036108419616
Número do fabricante TK51NARL

Descrição

Descripción:

Una alternativa ligera a una chaqueta, este chaleco Softshell es ideal para los ambientes de trabajo más activos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • Bolsillo para el móvil
  • Bolsillos con cremalleras
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • 3 capas
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta