Chaqueta Softshell (3 capas) Navy 5XL R

N.º do artigo: TK50NAR5XL
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
Número do artigo TK50NAR5XL
EAN/GTIN 5036108324590
Número do fabricante TK50NAR5XL

Descrição

Descripción:

A la última y elegante, esta innovadora chaqueta presenta una membrana impermeable, transpirable y a prueba de viento con el lujoso añadido de un polar de tejido micro-polar laminado. El material softshell se estira añadiendo más libertad de movimiento.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Múltiples útiles bolsillos
  • 3 capas
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta