Descrição:
Una chaqueta softshell con corte de mujer. Ideal para todo tiempo con su capacidad contra el viento, es una alternativa más elegante al polar tradicional. El diseño es favorecedor y los detalles, como el protector de barbilla interno, los bolsillos seguros con cremalleras resistentes al agua u el borde inferior ajustable con cordón, son extremadamente prácticos.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillo para el móvil
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 3 capas
- Horma de mujer
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Peso de la carcasa gm: 320
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;