Chaqueta softshell Oregon para hombre (3 capas) Black L R

N.º do artigo: TK40BKRL
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
Número do artigo TK40BKRL
EAN/GTIN 5036108168385
Número do fabricante TK40BKRL

Descrição

Descripción:

Su inteligente diseño y el tejido son la base de este moderno softshell. La chaqueta cuenta con dos bolsillos laterales, un bolsillo en el pecho con cremallera para el móvil y puños ajustables para su cierre.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Bolsillo para el móvil
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Tres compartimentos principales con cremallera
  • 3 capas
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Peso de la carcasa gm: 320
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta