Banco de pruebas Shore TI-D, Fuerza de comprobación para medición de dureza 50 N, longitud de columna 25 cm

N.º do artigo: TI-D
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Banco de pruebas

Identificação e classificação

Número do artigo TI-D
EAN/GTIN 4045761140240
Número do fabricante TI-D
Número L L40250 2233
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para comprobaciones de dureza Shore de plásticos, cuero etc
  • Placa de cristal: Gran precisión de la medición gracias a la gran dureza de la placa base de cristal
  • Construcción mecánica: El deseño robusto permite movimientos de medición precisos
  • Ajuste de nivelación: por una nivelación exacta de la placa de base, por ejemplo. para objetos a prueba no homogéneos
  • Durómetro no incluido en el ámbito de suministro

Característica:

  • Longitud de carrera máximal: 15 mm
  • Altura máxima del objeto de prueba: 63 mm
  • Mesa de pruebas ⌀ 75 mm
  • Dimensiones totales A×P×A TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person