Medidor de espesor del revestimiento - FE/NFE interno TC 1250-0.1FN, Máx. (µm) 100 µm; 1250 µm, legibilidad(µm) 0,1 µm; 1 µm

N.º do artigo: TC 1250-0.1FN
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
Tipo de produto Medidor de espesor de capa

Números de identificação e classificações

Número do artigo TC 1250-0.1FN
EAN/GTIN 4045761140066
Número do fabricante TC 1250-0.1FN
Número L L40250 2254

Descrição

Descripción:

  • Diseño ergonómico para un cómodo manejo
  • Interfaz de datos RS-232, incluido
  • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
  • Suministro en un sólido maletin transporte
  • Offset-Accur: Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1 % (o menos), del valor de medición
  • Unidades seleccionables: μm, inch (mil)

Característica:

  • Precisión de medición: - Estándar: 3% del valor de medición o ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% del valor de medición o ± 1 μm
  • Tipo F - Convexa: 1,5 mm - Plana: 6 mm - Cóncava: 25 mm
  • Tipo N - Convexa: 3 mm - Plana: 6 mm - Cóncava: 50 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 131×65×28 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 4×1.5 V AAA
  • Peso neto aprox. 0,10 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta