Chaqueta KX3 Hybrid Baffle Grey Marl XXXL R

N.º do artigo: T832GMRXXXL
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
Número do artigo T832GMRXXXL
EAN/GTIN 5036108299508
Número do fabricante T832GMRXXXL

Descrição

Descripción:

Su avanzado diseño y materiales de altas prestaciones haces que esta chaqueta destaque entre todas las demás. El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento. La resistente capa exterior de Nylon junto con el ligero aislante térmico Insulatex y las confortables mangas de punto proporcionan calidez y comodidad óptimas. Los interesantes detalles como los dos bolsillos laterales con cremallera y los bolsillos internos representan un espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido

Material:

Tejido exterior: Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático
Tejido de contraste: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Composición del contraste: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta