Polar KX3 Performance Persian Blue XXL R

N.º do artigo: T830PBRXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo T830PBRXXL
EAN/GTIN 5036108304714
Número do fabricante T830PBRXXL

Descrição

Descrição:

Moderna chaqueta de trabajo, fabricada con suave tejido de polar, que asegura el que una vez puesta no querrá quitársela. Los paneles de refuerzo en hombros y trasera ofrecen mayor duración a la prenda en zonas de mayor desgaste. Se suministra con tiradores de cremallera intercambiables, en azul, rojo y verde lima, para una integración de colores corporativos más fácil. Diseñada con una moderna hechura, esta chaqueta cuenta con prácticos detalles como una trasera más larga, tirador de cremallera de goma y múltiples bolsillos.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias

Material:

Tejido exterior: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Composición de la carcasa: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Tejido de contraste: 94% Poliéster, 6% Elastane
Composición del contraste: 94% Poliéster, 6% Elastane
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta