Polar KX3 Performance Persian Blue L R

N.º do artigo: T830PBRL
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
Número do artigo T830PBRL
EAN/GTIN 5036108304677
Número do fabricante T830PBRL

Descrição

Descripción:

Moderna chaqueta de trabajo, fabricada con suave tejido de polar, que asegura el que una vez puesta no querrá quitársela. Los paneles de refuerzo en hombros y trasera ofrecen mayor duración a la prenda en zonas de mayor desgaste. Se suministra con tiradores de cremallera intercambiables, en azul, rojo y verde lima, para una integración de colores corporativos más fácil. Diseñada con una moderna hechura, esta chaqueta cuenta con prácticos detalles como una trasera más larga, tirador de cremallera de goma y múltiples bolsillos.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremalleras
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias

Material:

Tejido exterior: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Composición de la carcasa: Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada
Tejido de contraste: 94% Poliéster, 6% Elastane
Composición del contraste: 94% Poliéster, 6% Elastane
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta