Forro polar técnico WX3 con cremallera completa Metal Grey L R

N.º do artigo: T756MGRL
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
Número do artigo T756MGRL
EAN/GTIN 5036108387908
Número do fabricante T756MGRL

Descrição

Descripción:

La sudadera con cremallera completa WX3 está confeccionada con forro polar anti-enganches de alta calidad que ayuda a mantener el aspecto de la prenda durante más tiempo. El tejido de peso perfecto para mantenerle abrigado en invierno mientras puede usarse con otras capas. Sus características incluyen dos seguros bolsillos con cremallera en el pecho y puños elásticos para un ajuste firme.

Característica:

  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Puños atados para mayor calidez y comodidad
  • 2 bolsillos seguros
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar Anti-Snag 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Polar Anti-Snag 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 255
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta