Chaqueta WX3 Hybrid Baffle Persian Blue XL R

N.º do artigo: T752PBRXL
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
Número do artigo T752PBRXL
EAN/GTIN 5036108342297
Número do fabricante T752PBRXL

Descrição

Descripción:

La chaqueta WX3 Baffle incorpora un diseño ergonómico ajustado al cuerpo para armonizar aislamiento y comodidad. Los paneles acolchados de Insulatex ayudan a mantener caliente la zona central del cuerpo, mientras que los paneles de softshell son una membrana transpirable y contra el viento. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.

Característica:

  • El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo para el móvil
  • Diseño moderno con un corte ergonómico

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Tejido de contraste: Titanmill Ultra Ripstop: Ripstop 100% Nylon
Composición del contraste: Ripstop 100% Nylon
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta