Chaleco Softshell WX3 (3 capas) Metal Grey S R

N.º do artigo: T751MGRS
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
Número do artigo T751MGRS
EAN/GTIN 5036108342105
Número do fabricante T751MGRS

Descrição

Descripción:

Un avanzado chaleco softshell que cuenta con una membrana corta-viento, resistente al agua y transpirable, y con el lujo añadido de un polar micro-polar. Sus interesantes detalles incluyen la cremallera con tecnología Ezee Zip, líneas reflectantes y múltiples bolsillos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Aberturas elásticas para los brazos
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Bolsillo para el móvil
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • 3 capas

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta