Chaqueta Softshell WX3 (3 capas) Persian Blue M R

N.º do artigo: T750PBRM
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
Número do artigo T750PBRM
EAN/GTIN 5036108323227
Número do fabricante T750PBRM

Descrição

Descripción:

Softshell de ultima tecnología que cuenta con una membrana impermeable, traspirable y a prueba de viento, y con el añadido de un lujoso polar de tejido micro-polar. Sus interesantes detalles incluyen la cremallera con tecnología Ezee Zip, codos preformados, adornos reflectantes y múltiples bolsillos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Bolsillo en la manga
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Aireación trasera para comodidad y transpiración
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil
  • Moderno aspecto con las líneas en contraste
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • 3 capas
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta