Bermudas WX3 Industrial Wash Black 41 R

N.º do artigo: T748BKR41
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
Número do artigo T748BKR41
EAN/GTIN 5036108416684
Número do fabricante T748BKR41

Descrição

Descripción:

Pantalones cortos de trabajo contemporáneos adecuados para el lavado industrial. Confeccionados con un tejido de lona de polialgodón muy resistente, estos pantalones cortos se han fabricado para durar. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles prácticos son la cintura con trasera elevada y laterales elásticos y los múltiples bolsillos que ofrecen un espacio seguro.

Característica:

  • Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
  • Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Practico bolsillo en el muslo
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Esta prenda puede ser lavada industrialmente

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Lavado industrial: Lavado a 75 grados Celsius, secado a 155 grados Celsius; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta