Peto WX3 Industrial Wash Dark Navy S R

N.º do artigo: T746DNRS
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
Número do artigo T746DNRS
EAN/GTIN 5036108416349
Número do fabricante T746DNRS

Descrição

Descripción:

Peto de trabajo de lavado industrial contemporáneo que se ajusta tan bien como parece. Fabricado con tejido de lona de polialgodón de gran durabilidad y ribetes que resisten el lavado y secado industrial, este babero y tirante se ha fabricado para durar. Las características clave incluyen longitud de pierna ajustable, rodillas precurvadas y múltiples bolsillos que proporcionan seguridad para teléfonos, bolígrafos y herramientas.

Característica:

  • Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
  • Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo para bolígrafo
  • Practico bolsillo en el muslo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Lavado industrial: Lavado a 75 grados Celsius, secado a 155 grados Celsius; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta