Descrição:
Peto de trabajo de lavado industrial contemporáneo que se ajusta tan bien como parece. Fabricado con tejido de lona de polialgodón de gran durabilidad y ribetes que resisten el lavado y secado industrial, este babero y tirante se ha fabricado para durar. Las características clave incluyen longitud de pierna ajustable, rodillas precurvadas y múltiples bolsillos que proporcionan seguridad para teléfonos, bolígrafos y herramientas.
Característica:
- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para bolígrafo
- Practico bolsillo en el muslo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Colores en contraste para mayor distinción
- Bolsillos para rodilleras con carga por abajo
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Lavado industrial: Lavado a 75 grados Celsius, secado a 155 grados Celsius; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;