Chaqueta WX3 Industrial Wash Dark Navy S R

N.º do artigo: T745DNRS
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
Tamanho unissexo S

Números de identificação e classificações

Número do artigo T745DNRS
EAN/GTIN 5036108416226
Número do fabricante T745DNRS

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta de trabajo contemporánea Industrial Wash se ajusta tan bien como parece. Confeccionada en tejido de lona de polialgodón de gran durabilidad, esta chaqueta ofrece comodidad y está fabricada para resistir lavados industriales de hasta 75 °C. Su diseño innovador incorpora tejido elástico para mejorar la comodidad y el movimiento. Otros detalles clave incluyen componentes libres de metales, aireación trasera, cinturilla ajustable, mangas preformadas, puños ajustables, logos bordados resistentes a la llama y múltiples bolsillos para un amplio espacio.

Característica:

  • Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
  • Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Lavado industrial: Lavado a 75 grados Celsius, secado a 155 grados Celsius; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta