Chaqueta WX3 Winter Metal Grey XXXL R

N.º do artigo: T740MGRXXXL
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
Número do artigo T740MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108321049
Número do fabricante T740MGRXXXL

Descrição

Descripción:

Esta moderna chaqueta de invierno ofrece una excelente protección impermeable y aislamiento térmico. Incluye detalles reflectantes, cremallera bidireccional, capucha ajustable con cremallera y numerosos bolsillos.

Característica:

  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Bolsillos calienta-manos
  • Bolsillos con cremalleras
  • Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
  • Banda anti-absorción de agua en el borde
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • 11 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Nuevo color
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Nylon Taslan TPU
Composición de la carcasa: 100% Nylon Taslan TPU
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 125
Peso de la carcasa oz: 3.5
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta