Polo WX3 Eco de manga corta Black L R

N.º do artigo: T722BKRL
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
Número do artigo T722BKRL
EAN/GTIN 5036108355884
Número do fabricante T722BKRL

Descrição

Descripción:

Portwest continúa sobrepasando los límites en vestuario laboral sostenible con la introducción del polo WX3 Eco. Diseñado con una hechura activa, este polo utiliza bambú y Poliéster reciclado premium que le mantendrán fresco, seco y cómodo durante todo el día.

Característica:

  • Hecho de Poliéster reciclado y viscosa de bambú para el prestaciones y comodidad máximas
  • Hipoalergénico natural con propiedades antibacterianas
  • Control de temperatura integrado
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior

Material:

Tejido exterior: Punto Piqué 55% Viscosa Bambú, 45% Poliéster reciclado
Composición de la carcasa: Punto Piqué 55% Viscosa Bambú, 45% Poliéster reciclado
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta