Polo WX3 Black S R

N.º do artigo: T720BKRS
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
Número do artigo T720BKRS
EAN/GTIN 5036108299539
Número do fabricante T720BKRS

Descrição

Descripción:

Moderno polo de trabajo diseñado con una hechura activa, utilizando tejido Premium de polialgodón que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. Sus detalles principales incluyen el adorno de cinta reflectante fijado sobre la parte trasera por calor y la práctica trabilla incluida en la plaqueta que es ideal para colgar bolis y gafas.

Característica:

  • Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Moderno aspecto con las líneas en contraste
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Trabilla en la plaqueta, ideal para colgar gafas/bolis
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Trasera con mayor longitud para mayor cobertura
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta