Descrição:
Moderno pantalón corto de trabajo que sienta también como parece. Hecho de tejido de loneta de polialgodón y con costuras con triple puntada, estos pantalones están confeccionados para durar. Innovadoras características de diseño como los paneles elásticos proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes en las zonas claves para el movimiento. Otros detalles prácticos son la cintura con trasera elevada y laterales elásticos y los múltiples bolsillos que ofrecen un espacio seguro.
Característica:
- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación desmontable
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Bolsillo para el smartphone
- Múltiples útiles bolsillos
- Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;