Bermudas WX3 Metal Grey 34 R

N.º do artigo: T710MGR34
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
Tamanho de confeção PT 34

Números de identificação e classificações

Número do artigo T710MGR34
EAN/GTIN 5036108322428
Número do fabricante T710MGR34

Descrição

Descrição:

Moderno pantalón corto de trabajo que sienta también como parece. Hecho de tejido de loneta de polialgodón y con costuras con triple puntada, estos pantalones están confeccionados para durar. Innovadoras características de diseño como los paneles elásticos proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes en las zonas claves para el movimiento. Otros detalles prácticos son la cintura con trasera elevada y laterales elásticos y los múltiples bolsillos que ofrecen un espacio seguro.

Característica:

  • Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta identificación desmontable
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Bolsillo para el smartphone
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta