Peto WX3 Persian Blue XL R

N.º do artigo: T704PBRXL
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
Número do artigo T704PBRXL
EAN/GTIN 5036108301232
Número do fabricante T704PBRXL

Descrição

Descripción:

Moderno peto de trabajo que sienta tan bien como parece. Fabricados con duradera loneta de polialgodón, y con costuras de puntada triple, este peto ha sido creado para durar. Innovadores detalles de diseño, como los paneles elásticos, proporcionan excelente comodidad y flexibilidad en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles prácticos son la longitud de pata ajustable, rodillas pre-curvadas, refuerzo en la entrepierna y múltiples bolsillos que ofrecen seguridad a teléfonos, bolis y herramientas.

Característica:

  • Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • 11 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Moderno acceso lateral con cierre por cremallera y corchete
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Par de rodilleras gratis incluido con este peto
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Bolsillo para el smartphone
  • Porta identificación desmontable
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
  • Tiras elásticas
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Nuevos colores
  • Marcado UKCA
  • Diseño entallado para un confort excepcional

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta