Chaqueta WX3 Metal Grey XXXL R

N.º do artigo: T703MGRXXXL
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
Tamanho unissexo 3XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo T703MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108300815
Número do fabricante T703MGRXXXL

Descrição

Descripción:

Moderna chaqueta de trabajo que sienta tan bien como parece. Fabricada con duradera loneta de polialgodón, esta chaqueta sienta bien y está hecha para durar. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles incluyen la cremallera con tecnología Ezee Zip, mangas pre-curvadas, trasera más larga, puños ajustables, adornos reflectantes y múltiples bolsillos para un amplio espacio.

Característica:

  • Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Porta identificación desmontable
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • La cremallera Ezee Zip favorece un rápido y fácil enganche lo que la hace ideal tanto para usuarios diestros como zurdos.
  • Bolsillo en la manga
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde inferior discontinuo con lengüetas laterales y ajuste por corchetes que aseguran un ajuste óptimo
  • Aireación trasera para comodidad y transpiración
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Moderno aspecto con las líneas en contraste
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillo para el móvil
  • Tejido más ligero para máxima comodidad del usuario
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta