Descrição:
Moderna chaqueta de trabajo que sienta tan bien como parece. Fabricada con duradera loneta de polialgodón, esta chaqueta sienta bien y está hecha para durar. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles incluyen la cremallera con tecnología Ezee Zip, mangas pre-curvadas, trasera más larga, puños ajustables, adornos reflectantes y múltiples bolsillos para un amplio espacio.
Característica:
- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Porta identificación desmontable
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- La cremallera Ezee Zip favorece un rápido y fácil enganche lo que la hace ideal tanto para usuarios diestros como zurdos.
- Bolsillo en la manga
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior discontinuo con lengüetas laterales y ajuste por corchetes que aseguran un ajuste óptimo
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Moderno aspecto con las líneas en contraste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillo para el móvil
- Tejido más ligero para máxima comodidad del usuario
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;