Descrição:
Este pantalón altamente innovador, impermeable y extremadamente transpirable goza de una multitud de útiles detalles incluyendo las líneas reflectantes, seguros bolsillos con cremallera, bolsillos externos para rodilleras, bolsillos para el metro y cremalleras extra-largas en los laterales de las perneras para mayor facilidad para quitarlos y ponerlos. Cuenta con un panel trasero elevado acolchado que mantiene la parte baja de la espalda caliente y protegida. La elegante hechura ajustada y el diseño moderno garantizan que el usuario destaque entre la multitud.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillos accesibles
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Gran bolsillo trasero con cremallera para meter más cosas
- Sin forro
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;