Chaqueta de trabajo PW3 Black/Zoom Grey XXXL R

N.º do artigo: T603BZRXXXL
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
Número do artigo T603BZRXXXL
EAN/GTIN 5036108290154
Número do fabricante T603BZRXXXL

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta de trabajo de corte moderno y elegante, de líneas suaves y sutiles paneles bicolores, combina con todos los pantalones de la gama PW3. El tejido de polialgodón de primera calidad proporciona durabilidad y la máxima comodidad de uso. Repleto de funcionalidad, con cremallera Ezee, codos preformados, detalles reflectantes y múltiples bolsillos. El ajuste del puño mediante corchetes y la elasticidad lateral garantizan un ajuste cómodo.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • La cremallera Ezee Zip favorece un rápido y fácil enganche lo que la hace ideal tanto para usuarios diestros como zurdos.
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Puntadas con color en contraste
  • Bolsillo para el smartphone
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta